ヘルメット用反射テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1組(10本) 注文コード48575880 品番EA983GK-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

ヘルメットの形状に合わせた弓型タイプの反射式ラインテープです。反射タイプ、はく離紙付きタイプ。

用途作業者の識別や安全確保に。 材質【基材】反射シートテープ(アクリル系フィルム)、【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)20×260 反射黒 入数(本)10
注意
※ヘルメット別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする