セーフティーツールランヤード用アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48575968 品番EA983SP-131A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。

仕様【最大負荷】0.3kg 材質ステンレス、ゴム 質量(g)6 シャンク径(Φmm)3.9〜6.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする