セーフティーツールランヤード用アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48575977 品番EA983SP-132A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。

仕様【最大負荷】0.3kg 材質ステンレス、ゴム 質量(g)8 シャンク径(Φmm)5.5〜7.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする