エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 電気チェーンブロック
エスコの 電気チェーンブロック本体
電動チェーンブロック(定速)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48576038
品番
EA987DC-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
質量(kg)
8.9
電源(V)
100
揚程(m)
10
コード長さ(m)
【操作】9.5
定格荷重(kg)
125
モーター出力(W)
180
巻上速度(m/min)
6.5
フック間最小距離(mm)
280