エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 計量ツール・はかり・温度計
エスコの 計量スプーン
計量スプーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576196
品番
EA991KF-1
1月1日より値下げいたしました。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途
農薬・液肥など少しの量を量るときに。
材質
ポリプロピレン
色
ナチュラル
容量(mL)
【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15
質量(g)
15