エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 計量ツール・はかり・温度計
エスコの 計量カップ・水ます
計量カップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576205
品番
EA991P-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
目盛付。同じ容量同士で積み重ねができます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
150×210×215
容量(L)
2
耐用温度(℃)
-10〜120
目盛単位(mL)
140を下限とし、20
注意
※オイル・薬品の計量にご使用下さい。