エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
樹脂製角材[リプラギ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48576239
品番
EA993DS-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,743
販売価格(税別)
¥
6,130
バスケットに入れる
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
30×150×1000
質量(kg)
4
公差(mm)
±5
耐荷重(t)
45