樹脂製角材[リプラギ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48576257 品番 EA993DS-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,530
販売価格(税別)
12,300

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。

材質廃プラスチック 寸法(mm)100×150×1000 質量(kg)13.5 公差(mm)±5 耐荷重(t)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする