エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 左官刷毛・左官ブラシ
柄付左官ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48576397
品番
EA109KC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
馬毛。外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)
195
質量(g)
145
毛丈(mm)
45
柄長さ(mm)
90
行数
3
ブラシ寸法(mm)
21×75