エスコ
エスコの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
エスコの りん銅ろう
燐・銅ロウ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
48576485
品番
EA307A-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,464
販売価格(税別)
¥
2,240
バスケットに入れる
速い流動性。
用途
銅と銅合金のみのロウ付に。
成分
Cu(銅)、残/P(リン)7.0%
全長(mm)
500
温度範囲(℃)
735〜840
線径(Φmm)
2.4
容量(g)
150
入数(本)
8