すくい網

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576494 品番EA340XG-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

網の部分にステンレス製のカバーがついており、耐久性に優れています。柄は天然木を使用しています。信頼の日本製です。

材質レース網、ステンレス、天然木柄 寸法(mm)280×300 全長(mm)610 質量(g)165 深さ(mm)【網】180 目合い(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする