折込鋸[導突用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576808 品番EA599RD-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250

[EA599RD-31用]替刃。

用途一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材。 ピッチ(mm)1 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.3 材質(刃)SK材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする