折込鋸[造作用]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576817 品番EA599RD-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,156
販売価格(税別)
1,960

[EA599RD-33用]替刃。

用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。 ピッチ(mm)1.7 刃長(mm)240 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする