エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 片刃鋸用
仮枠鋸(直柄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576826
品番
EA599RE-34
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
[EA599RD-33用]替刃。
用途
仮枠(コンパネ)
ピッチ(mm)
3
刃長(mm)
330
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
SK材