引廻し鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48576835 品番EA599RF-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥820
販売価格(税別)
745

[EA599RF-3用]替刃。

用途石膏ボード、集成材。 ピッチ(mm)1.9 刃長(mm)80 刃厚(mm)0.9 材質(刃)SK材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする