エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり替刃
エスコの 片刃鋸用
両刃鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48576844
品番
EA599RH-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
[EA599RH-4用]替刃。
用途
集成材、一般木材、角材。
ピッチ(mm)
1.3
刃長(mm)
240
刃厚(mm)
0.45
材質(刃)
SK材