エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PEロープ
ポリエチレンロープ(三つ打ち)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
緑
引張強度(kN)
0.88
注文コード
48577298
品番
EA628MT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
この商品は
色・引張強度・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
各種ネット資材の補助ロープなどに。耐水性に優れた、屋外作業向けロープです。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
3
色
緑
質量(g)
54
長さ(m)
10
構造
三つ打ち
引張強度(kN)
0.88