エスコ
エスコの 芝刈機
エスコの 手押し式芝刈機
芝生用スパイク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
48577395
品番
EA650AB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
材質
【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン
寸法(mm)
135×310×85
質量(g)
380
長さ(cm)
【スパイクピン】4.8
適合サイズ(cm)
【靴】21以上