ハンディースコープ用カメラケーブル(広範囲ピント)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48577474 品番EA750FS-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,310
販売価格(税別)
22,100

2〜30cmのカメラ焦点範囲でエンジンルームや壁穴・パイプなどの対象物に便利です。

材質金属 質量(g)730 ケーブル長(m)1.5 適合品番EA750FS-10B 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)【カメラ】20〜300 ケーブル径(Φmm)17
注意
※こちらはカメラケーブルのみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする