EA940MN-1A 漏電遮断器 エスコ 48580588

漏電遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本
定格電流(A)5
内容量1本注文コード48580588品番EA940MN-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

フレーム30用。

寸法(mm)54×65×140極数3定格電流(A)5定格感度電流(mA)30定格使用電圧(V)100~230

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48580588EA940MN-1A48580579EA940MN-1AEA940MN-1A 漏電遮断器 エスコ 48580579漏電遮断器エスコ1個
19,600
税込21,560
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする