曜日別特売
EA966MB-202 ピロー形ユニット エスコ 48580780

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)15
寸法J(mm)95
寸法A(mm)30
内容量1個注文コード48580780品番EA966MB-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,130
販売価格(税別)
18,300
材質【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼軸径(Φmm)15形状円筒穴形寸法L(mm)127寸法H(mm)30.2H261寸法A(mm)30寸法S(mm)12.7寸法B(mm)31寸法N(mm)13寸法J(mm)95寸法H1(mm)11寸法N1(mm)19呼び番号202(MUCP形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする