曜日別特売
EA966MB-207 ピロー形ユニット エスコ 48580825

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法J(mm)127
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード48580825品番EA966MB-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥33,110
販売価格(税別)
30,100
材質【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼軸径(Φmm)35形状円筒穴形寸法L(mm)167寸法H(mm)47.6H294寸法A(mm)38寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17寸法J(mm)127寸法H1(mm)10寸法N1(mm)21呼び番号207(MUCP形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする