曜日別特売
EA966MB-212 ピロー形ユニット エスコ 48580877

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
寸法J(mm)184
寸法A(mm)50
内容量1個注文コード48580877品番EA966MB-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,570
販売価格(税別)
68,700
材質【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼軸径(Φmm)60形状円筒穴形寸法L(mm)241寸法H(mm)69.8H2138寸法A(mm)50寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)20寸法J(mm)184寸法H1(mm)19寸法N1(mm)25呼び番号212(MUCP形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする