曜日別特売
EA966ME-204 ピロー形ユニット エスコ 48580929

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)20
寸法J(mm)95
寸法A(mm)40
内容量1個注文コード48580929品番EA966ME-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)20形状円筒穴形寸法L(mm)127寸法H(mm)70H2101寸法A(mm)40寸法S(mm)12.7寸法B(mm)31寸法N(mm)13寸法J(mm)95寸法H1(mm)15寸法N1(mm)19呼び番号204(UCPH形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする