曜日別特売
EA966ME-208 ピロー形ユニット エスコ 48580965

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
寸法J(mm)137
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード48580965品番EA966ME-208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,931
販売価格(税別)
7,210
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)40形状円筒穴形寸法L(mm)184寸法H(mm)100H2149寸法A(mm)70寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)17寸法J(mm)137寸法H1(mm)19寸法N1(mm)25呼び番号208(UCPH形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする