曜日別特売
EA966MG-202 ピロー形ユニット エスコ 48581008

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)15
寸法J(mm)52
寸法A(mm)38
内容量1個注文コード48581008品番EA966MG-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)15形状円筒穴形寸法L(mm)76寸法H(mm)30.2H262寸法A(mm)38寸法S(mm)12.7寸法B(mm)31寸法l(mm)12寸法N(mm)M10×1.5寸法J(mm)52寸法H1(mm)8呼び番号202(UCPH形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする