曜日別特売
EA966MG-206 ピロー形ユニット エスコ 48581044

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
寸法J(mm)66
寸法A(mm)48
内容量1個注文コード48581044品番EA966MG-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,367
販売価格(税別)
3,970
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)30形状円筒穴形寸法L(mm)94寸法H(mm)42.9H284寸法A(mm)48寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法l(mm)18寸法N(mm)M14×2寸法J(mm)66寸法H1(mm)10呼び番号206(UCPA形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする