曜日別特売
EA966MG-207 ピロー形ユニット エスコ 48581060

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)35
寸法J(mm)80
寸法A(mm)48
内容量1個注文コード48581060品番EA966MG-207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,082
販売価格(税別)
4,620
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)35形状円筒穴形寸法L(mm)110寸法H(mm)47.6H295寸法A(mm)48寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法l(mm)20寸法N(mm)M14×2寸法J(mm)80寸法H1(mm)12呼び番号207(UCPA形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする