曜日別特売
EA966MG-209 ピロー形ユニット エスコ 48581078

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)45
寸法J(mm)90
寸法A(mm)54
内容量1個注文コード48581078品番EA966MG-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,326
販売価格(税別)
6,660
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)45形状円筒穴形寸法L(mm)120寸法H(mm)54.2H2108寸法A(mm)54寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法l(mm)25寸法N(mm)M14×2寸法J(mm)90寸法H1(mm)12呼び番号209(UCPA形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする