エスコ
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
軸径(Φmm)
20
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
寸法J(mm)
52
95
105
121
127
137
146
159
171
184
203
52
56
66
80
84
90
94
寸法A(mm)
25.5
30
36
38
40
45
50
52
60
70
48
54
25.5
34
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48581130
品番
EA966MH-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
材質
【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼
軸径(Φmm)
20
形状
円筒穴形
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
30.2
H2
60.9
寸法A(mm)
25.5
寸法S(mm)
12.7
寸法B(mm)
31
寸法l(mm)
12
寸法N(mm)
M10×1.5
寸法J(mm)
52
寸法H1(mm)
7
呼び番号
204(MUCPA形)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方