曜日別特売
EA966MH-206 ピロー形ユニット エスコ 48581148

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
寸法J(mm)66
寸法A(mm)34
内容量1個注文コード48581148品番EA966MH-206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,270
販売価格(税別)
35,700
材質【本体】ステンレス鋳鋼、【ボール】ステンレス鋼軸径(Φmm)30形状円筒穴形寸法L(mm)94寸法H(mm)42.9H283寸法A(mm)34寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法l(mm)18寸法N(mm)M14×2寸法J(mm)66寸法H1(mm)11呼び番号206(MUCPA形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする