曜日別特売
EA966MT-208 テークアップ型ユニット エスコ 48581227

テークアップ型ユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード48581227品番EA966MT-208
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,226
販売価格(税別)
5,660
材質【本体】ねずみ鋳鉄品、【ボール】高炭素クロム軸受鋼軸径(Φmm)40形状円筒穴形寸法L(mm)144寸法H(mm)114寸法L1(mm)88寸法A(mm)49寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法L2(mm)16寸法L3(mm)83寸法N(mm)29寸法A1(mm)16寸法H1(mm)102寸法H2(mm)83寸法N1(mm)19寸法A2(mm)33寸法N2(mm)49寸法L5(mm)144呼び番号208(UCT形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする