ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディスニット吸汗速乾長袖ブラウス FB4021L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48581323
品番
FB4021L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
左胸アウトポケット
種別
長袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル75、綿25
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
バスト(cm)
90
アズワン品番
64-4081-98
生地
アルティマ(R)ストライプ
色番
1
性別
女性用