防犯用ステッカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5枚) 注文コード48581857 品番EA983TS-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540

実際に防犯カメラを設置していなくても貼るだけで犯罪の抑止効果が期待できます。省スペースの表示で防犯カメラの存在を明確に主張できます。ドアや窓の片隅、不正な侵入手段が想定されそうな鍵穴付近、ドアノブ周囲にも適した小型サイズの防犯ステッカーです。英文字入。

材質【基材】軟質塩化ビニール、【粘着剤】アクリル系 寸法(mm)100×90 入数(枚)5 表示内容防犯カメラ24時間監視

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする