エスコ
エスコの 各種パレット
エスコの パレットカバー・アクセサリ
樹脂製角材[リプラギ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
48581918
品番
EA993DS-39S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。
材質
廃プラスチック
寸法(mm)
100×150×300
質量(kg)
4
公差(mm)
±5
耐荷重(t)
45
注意
※耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48581918
EA993DS-39S
03447346
EA993DS-39S
樹脂製角材
エスコ
1本
¥
4,800
税込
¥
5,280
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)