樹脂製角材[リプラギ]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48581927 品番 EA993DS-40S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600

100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。

材質廃プラスチック 寸法(mm)200×200×300 質量(kg)10.8 公差(mm)±5 耐荷重(t)18
注意
※耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする