エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
ニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48582076
品番
EA141BC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,155
販売価格(税別)
¥
1,050
バスケットに入れる
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途
エアー、水用。
材質
スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)
47
六角対辺(mm)
32
使用圧力(MPa)
2.5
入数(個)
1
ねじサイズ
G(PF)3/4