ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48582085 品番 EA425LA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
205
材質黄銅 備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜60/【水・油】0〜60 適合チューブEA125NA-4〜-4B、EA125NB-4〜-4B、EA125ND-4・-4A チューブサイズ(mm)4×2.5 ねじサイズR1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする