エスコ
エスコの 汎用管継手
エスコの くい込み管継手・インサート管継手
ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48582094
品番
EA425LA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥187
販売価格(税別)
¥
170
バスケットに入れる
材質
黄銅
備考
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜60/【水・油】0〜60
適合チューブ
EA125NA-6〜-6B、EA125NB-6〜-6B、EA125ND-6・-6A
チューブサイズ(mm)
6×4
ねじサイズ
R1/8