エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
プラスドライバービット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
48582277
品番
EA813A-67
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥539
販売価格(税別)
¥
490
バスケットに入れる
サビに強く均一なメッキ層の無電解ニッケル処理。マグネット付。
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
65
先端サイズ(#)
1×2
シャンク径(inch)
【六角】1/4