エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
木製ミニ手すり
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48582338
品番
EA951EL-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
横付け専用。先に座金を木ネジに入れて手すりを取り付けた後、キャップをはめ込みます。あらかじめキリ等で下地をあけておくと、取り付けやすくなります。取付ねじ付。
材質
【手すり部】南洋材、【ブラケット】亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
80
パイプ径(Φmm)
35
取付穴径(Φmm)
4.5
注意
※この手すりは2点止めです。2点ともネジのきく下地のある所を選んで下さい。