フック[ビニールコーティング]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード48582347 品番EA951FZ-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥534
販売価格(税別)
485

ビニールコーティング。サビない亜鉛メッキ仕上げ。

材質亜鉛メッキ、ビニール被覆鋼 寸法(mm)71×150 線径(Φmm)6.3 耐荷重(kg)9 口幅(mm)50.8 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする