ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
FACE MIX オックスフォード半袖シャツ FB4511U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48586004
品番
FB4511U
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
左胸アウトポケット
背サイドタック
色
ホワイト(サラシ)
サイズ
LL
材質
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
82
基本仕様
左胸アウトポケット、背サイドタック
首廻り(cm)
42
バスト(cm)
121
生地
オックスフォード
色番
15S
性別
男性用