許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)100[10.2]
(歯面強さ)43.3[4.41]
商品状態※理由あり(未使用・未開封)ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)18寸法H(mm)15寸法I(mm)3寸法J(mm)10.5基準円直径C(Φmm)63.66歯先円直径D'(Φmm)65.8歯先円直径D(Φmm)67.89穴径A(Φmm)12(H7)ボス長F(mm)15全長G(mm)33モジュール1.5915歯数40種別テーパ平歯車材質SCM440特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状ST質量(kg)0.61ピッチ(mm)5表面処理黒染バックラッシ(mm)0~0.11小歯車移動距離(mm/回転)200