Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの メモリ
Crucial Pro Kit DDR5 UDIMM
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
48
注文コード
48588909
品番
CP2K24G60C48U5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Crucial Pro DDR5 UDIMM Kit。
構成
2×24GB
データ転送速度
6000MHz
容量(GB)
48
規格
DDR5-5600
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC5-44800
メモリーインターフェイス
UDIMM