曜日別特売
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918

45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918
45-669-216 エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 48588918

エルゴトロン NX モニターアーム ホワイト 34インチ(8kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード48588918品番45-669-216
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。
アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。
ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。
モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。
ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。
安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。
保証期間は5年間です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使いセット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具ホワイト取付方式クランプのみ(付属)本体質量(kg)約2.8荷重範囲(kg)8保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75伸縮範囲(cm)約37(前後)RoHS指令(10物質対応)対応モニターサイズ34インチ可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする