固い座面を快適に 座面サイズが約40cmx40cm、厚さが約6cmある大型のクッションで、しっかりと体重を支え、エルゴノミックデザインにより効率的に荷重を分散します。ハイブリッドクッション 本製品はクッション部分全体が低反発素材で、座面部分にはGEL素材を配置したハイブリッド構造となっております。2つの素材を組合わせることでより快適な座り心地を実現しました。また、GEL素材はひんやりとした冷感効果があり快適度がアップします。メッシュカバーで蒸れ防止 本製品のカバーは座面部分がメッシュとなり、GEL素材のひんやりとした座り心地を感じながら、蒸れを防止することができます。また、カバーは洗濯することができるので清潔に保つことができます。底面滑り止め カバーの底面部分は全体に滑り止め加工されておりますので、椅子からズレ落ちることなく設置することができます。持ち手があるので便利 カバーには持ち手がついており、持ち歩きにも便利です。