ブロードオープンカラー半袖シャツ FB4529U

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48589766 品番 FB4529U
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

左胸にはペンやメモ、伝票が入れられるアウトポケットが付いています。
動きやすさを追求した後ろ両サイドのタックは、バックプリントを入れても邪魔になりません。
両裾はサイドスリット入り。どんな動きにも対応できる便利な仕様です。
袖裏はスリット入りで、手を通しやすく、折り返して着ることもできます。

ベージュ サイズM 仕様左胸アウトポケット、背タック入り 種別半袖シャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)45 袖丈(cm)24 着丈(cm)71 バスト(cm)111 アズワン品番64-4093-63 生地ブロード 色番1 性別男性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48589818
2024-07-02
用途:
普段着
医療・福祉・介護関連業

少し大きめのものをゆったりとカジュアルに着るのがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする