※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590169 品番MGPM40-200Z-A93L-XB22
参考基準価格(税別)¥68,810 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能

ストローク(mm)200 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 チューブ内径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 ポートねじの種類M5×0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100) オーダーメイド仕様ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載 オートスイッチ有無オートスイッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする