コジット
コジットの 健康器具・機器
コジットの エクササイズ用品
体幹リセットバウンドクッション
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48590239
品番
932854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,728
販売価格(税別)
¥
3,389
バスケットに入れる
弾む座り心地で体幹を鍛える!おウチ時間で、ながらトレーニング。
セット内容
本体1、カバー1、空気入れ1、キャップ2、キャップ抜き1
材質
本体:塩化ビニル樹脂、カバー:(側地)ポリエステル100%、、(クッション材)ポリエチレン、空気入れ・キャップ・キャップ抜き:ポリプロピレン
色
ブラウン
質量(g)
1070
寸法(cm)
46×27(カバー着用時、持ち手含まず)